Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Lucia Classic" aus Holz, E14, Adventskerzenhalter, 20cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652-97
652-97
Artikel-Nr.:
     1039H-924965297
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     652-97
EAN/GTIN:
     7391482063823
Suchbegriffe:
Adventskerzenhalter
Baumkerzenhalter
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Wunderschöner gedrechselter Sternenjunge als Adventskerzenhalter aus Holz. E14 Lampenfassung, wird ohne Leuchtmittel geliefert. Stellen Sie ihn in ein Fenster oder auf ein Sideboard. Schöner Adventskerzenhalter zum Dekorieren für Weihnachten.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Weiß
Breite/Länge (cm): 12,00
Höhe (cm): 33,00
Tiefe (cm): 12,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Ja
Max. Leistung der Lampe (W): 25
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Kerzenständer, Tischleuchter, Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter holz, adventskerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Lucia Classic, aus, Holz, 652-97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.