Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
Steckschlüsselsatz, 3/4-Zoll-Antrieb, metrisch, 21 teilig Satz, Nuss, Stecknuss, Innenvielkant, Ratsche
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9299633663
Hersteller:
Silverline
Herst.-Nr.:
633663
EAN/GTIN:
5055058153425
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
T-Quergriff, zwei Verlängerungsgriffe in 100 und 200 mm, 495-mm-Schnellspannratschengriff und Steckschlüsseleinsätze in 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 48 und 50 mm. Lieferung im Tragekoffer.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Maschinenbau
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten 21-tlg
,
einhand knarrensatz
,
ratschenkasten silverline
,
Steckschlüsselsatz 3/4-Zoll-Antrieb metrisch 21 teilig Satz Nuss
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
14 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 102,54*
€ 127,25*
Lager 1039
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 168,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,13*
€ 200,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,89*
€ 198,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,11*
€ 190,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,20*
€ 181,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,14*
€ 162,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,14* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen