Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenrollo weiß 750 x 745 mm splissee und Moskitonetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassettenrollo
Kassettenrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-932937904
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104108395
EAN/GTIN:
     4015704207569
Suchbegriffe:
Moskitonetz für Caravan
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
Kassettenrollo weiß 750 x 745 mm splissee und Moskitonetz

- Fensterausschnitt: 750 x 745 mm
- Flexible Anordnung des Sichtschutzes
- Doppelt plissiertes Duette Wabenmaterial
- Insektenschutz und Verdunkelung sind stufenlos verstellbar
- Gute Belüftung jederzeit gewährleistet

Rollotiefe = 41 mm

Rollogesamtbreite = Fensterausschnitt + 86 mm
Benötigter Platz über Fensterausschnitt ca. 110 mm

Lieferumfang: Kassettenrollo weiß 750 x 745 mm splissee und Moskitonetz

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.