Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngummi mit Haken 100cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngummi
Spanngummi
Artikel-Nr.:
     1039H-932944222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44222
EAN/GTIN:
     8713899025840
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
gummispanner
Spanngummi mit Haken 100cm lang

- Gummispanner mit Kunststoffhaken
- Flexible Befstigung
- Für leichte Gepäckstücke

Gummikabel mit Kunststoffhaken. Länge 100 cm, Ø Kabel 8mm.

Produktmaß: 100cm x Ø 8mm

Lieferumfang: 1 Spanngummi mit Kunststoffhaken

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: mit, Haken, 100cm, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.