Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: expanderseil 6mm, expanderseil 8mm, expanderseil 5mm
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Expanderseil

  Expanderseil  (53 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Expanderseil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Expanderseil"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Expanderseil
^

Expanderseile für ein sicheres Spannen und Befestigen

Expanderseile sind eine optimale Wahl, wenn es um Ihre Ladungssicherung geht. Auch zum Befestigen und Spannen von verschiedenen Abdeckplanen und Netzen kommt ein Expanderseil zum Einsatz.

Schockabsorbierung

Im Gegensatz zu anderen Seilen wie Anschlagseile oder Kletterseile, die nur über geringe Dehnungskapazität verfügen, besitzen Expanderseile besonders positive Eigenschaften in der Schockabsorbierung. Setzen Sie die Seile gezielt ein, wenn es darum geht, Kraftspitzen abzufangen. Der Gummikern, der über eine Gewebeummantelung verfügt, macht es möglich, dass sich das Seil effizient anpasst. Eine entsprechende Ausdehnung und eine schnelle Rückkehr in die Ursprungsposition sind durch die spezielle Seilkonstruktion möglich. Prüfen Sie, wie viel Freiraum die zu befestigenden Elemente erhalten sollen, um die Krafteinwirkung auf Planen zu vermindern. Achten Sie bei der Auswahl des Expanderseils hinsichtlich der Dehnung aber auch auf die benötigte Stabilität der Befestigung, um zu starke Spielräume zu vermeiden.

Die Länge des Expanderseils

Expanderseile können Sie sowohl auf Rollen als auch in sofort einsetzbarem Zustand mit angebrachten Haken erwerben. Mit vorgefertigten Seilen haben Sie weniger Anpassungsmöglichkeiten, sie sind für einfache Befestigungen optimal. Hierbei muss die gewählte Seillänge beachtet werden. Expanderseile auf Rolle oder Spule ermöglichen es, eine individuelle Anpassung an Ihre Ansprüche vorzunehmen. Hierbei ist es jedoch wichtig, die zusätzlich benötigten Befestigungselemente, wie Seilklemmen, parat zu haben und eine ausreichend feste Verbindung zwischen diesen beiden Elementen herzustellen.

Der Gummikern und die Ummantelung

Der Seildurchmesser steht für die Belastbarkeit des Seiles. Der Durchmesser des Gummikerns und seine Festigkeit geben einerseits die Dehnung, andererseits auch die Belastbarkeit des Expanderseiles vor. Ein hoher Kautschukanteil im Gummikern steht für eine höhere Spannkraft. Die Ummantelung ist für die Strapazierfähigkeit und Lebensdauer des Expanderseils von wesentlicher Bedeutung. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Ummantelungsmaterialien. PES Seile sind mit Polyester Material in fein gewebter Verarbeitung ummantelt. PE Expanderseile besitzen eine Polyethylenummantelung. Diese sorgt für eine besonders hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Verstärkte Fasern erhöhen zudem die Belastbarkeit des Expanderseils gegenüber mechanischen Einwirkungen und Reibungen die besonders im Bereich der Ladungssicherung auftreten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.