| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9329493948 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 01608T89599SB EAN/GTIN: 4056161106590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandschiene lang für TFT-Halter SKY 15N 493944 Wandschiene für den SKY 15 N TFT-Halter, erhältlich in zwei Längen. Bei schwachen/dünnen Wänden verteilt sich die Haltekraft besser. Mit verdecktem Schraubkanal und zwei Abdeckkappen. (Kann zusätzlich mit SIKA-Flex verklebt werden). Schienenlänge: 1050mm. (Auch in 450mm Schienenlänge erhältlich: Art. 493945). Lieferumfang: Wandschiene lang für TFT-Halter SKY 15N 493944 (Wir sind Reimo-Partner) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv, Wandschiene, lang, für, TFT-Halter, SKY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |