Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tft Halter für Einbau oder Wandmontage, schwenk- und kippbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tft
Tft
Artikel-Nr.:
     1039H-932949677
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     12529/0000/10/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Tft Halter für Einbau oder Wandmontage, schwenk- und kippbar

- Zur Montage in einem Schrank geeignet
- Schwenk- und ausrichtbar um 23& 176
- 105mm von der Wand ausziehbar
- Lochkranz 75 und 100mm (VESA)

TFT-Einbau oder Wandhalter
Max. Belastung bis 10kg
Maße geschlossen: 313 x 253 x 35mm
Gewicht: 2,65kg
Farbe Silber

Gewicht: 2,65 kg
Produktmaß: Geschlossen: 313 x 253 x 35 mm

Lieferumfang: Tft Halter für Einbau oder Wandmontage, schwenk- und kippbar

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.