Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen Norm mit 30 mbar verwendet werden. Neuzulassungen dürfen nur noch mit 30 mbar Betriebsdruck ausgerüstet werden. Die Änderung des Betriebdrucks auf 30 mbar erfolgt im Zuge der EG-Harmonisierung. Das heisst: 30 mbar für Neufahrzeuge, 30 mbar oder 50 mbar für Fahrzeuge älter als 01.01.2003.Tipp Zur Berechnung des passenden Druckreglers: Nach der Norm muss der Durchfluss des Reglers so groß sein, daß bei Betrieb aller Verbraucher gleichzeitig die Durchflussmenge des Reglers größer ist als der Verbrauch. Beispiel: 4-flammiger Kocher->465 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 165 l->35 g/h + Backofen->175 g/h = Gesamtverbrauch 1175 g/h
Produktmaß: 30 mbar Niederdruckregler für Caravan und Reisemobil, Zulassung ab 01/2003
Lieferumfang: Gasregler 1,5kg ohne Manometer, 30 mbar
(Wir sind Reimo-Partner)