Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingtisch Klapptisch Single L:50xB:50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingtisch
Campingtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-932991059
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     XYT-013/9,03,9,66-2017/19
EAN/GTIN:
     4043729102941
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Campingtisch Klapptisch Single L:50xB:50cm

- idealer Beistelltisch für Balkon und Terrasse
- klappbarer wetterfester Aluminiumtisch
- mit einem Handgriff aufgeklappt
- ein Leichtgewicht mit 4,2kg
- 3 Quertraversen für Stabilität und Belastbarkeit
- Tischmaß: L:50xB:50cm Hö

Sehr kompakter und leichter Klapptisch, mit einem Handgriff aufzubauen. Ideal auch als Beistelltisch für Balkon und Terrasse. Gestell und Platte aus Aluminium, daher wetterfest. 3 Quertraversen für beste Stabilität und Belastbarkeit.

Packmaß: L75 x B50 x H6 cm
Gewicht: 4,2 kg
Produktmaß: Tischplatte ca. 50 x 50 cm, 64cm hoch

Lieferumfang: 1 Campingtisch Single

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentische eckig, gartentisch, Single, L:50xB:50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.