Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Gasgrill Malibu Gasgrill mit 30mbar Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping-Gasgrill
Camping-Gasgrill
Artikel-Nr.:
     1039H-9329914574
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     OL6101 BLACK LID 30MBAR
EAN/GTIN:
     4043729133969
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Gasgrill
gasgrill
Camping-Gasgrill Malibu Gasgrill mit 30mbar Betriebsdruck

- Standfester Tischgrill
- Mit Untergestell 914576 auch als Standgrill nutzbar
- Mit 2 seitlichen Ablageflächen
- Brennerleistung: 3,6 KW
- Kompakt zu verstauen
- Einfacher Transport
- Fettauffang-Töpfchen
- Automatische

Gasgrill transportabel und universell einsetzbar, sowohl als Tischgrill als auch als Standgrill, dazu benötigen Sie nur das Untergestell Malibu (914576). Mit automatischer Piezo-Zündung, Ein Fettauffang-Töpfchenerleichtert die Reinigung des Grills, 2 seitliche Abstellflächen und das Grillzubehör ist immer griffbereit. Die Grillfläche hat eine Größe von B:43 x T:30 cm. Maße zusammenklappt: 66(B) x 25(H) x 48 (T) cm / Maße ausgeklappt: 105(B) x 62(H) x 50(T) cm

Produktmaß: Grillfläche Breite:43xTiefe:30cm

Lieferumfang: 1 Gas Tischgrill Malibu 30mbar

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Camping-Gasgrill, Malibu, mit, 30mbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.