Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping-Gasgrill Malibu Gasgrill mit 50mbar Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping-Gasgrill
Camping-Gasgrill
Artikel-Nr.:
     1039H-9329914575
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     OL6101 BLACK LID 50MBAR
EAN/GTIN:
     4043729133976
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Gasgrill
gasgrill
Camping-Gasgrill Malibu Gasgrill mit 50mbar Betriebsdruck

- standfester Tischgrill
- (mit Untergestell 914576 auch Standgrill)
- mit 2 seitlichen Ablageflächen
- Brennerleistung: 3,6 KW
- Kompakt zu verstauen
- Einfacher Transport
- Fettauffang-Töpfchen
- Automatische Piezo Zün

Gasgrill universell einsetzbar, sowohl als Tischgrill als auch als Standgrill, dazu benötigen Sie nur das Untergestell Malibu (914576). Mit automatischer Piezo-Zündung, Ein Fettauffang-Töpfchenerleichtert die Reinigung des Grills, 2 seitliche Abstellflächen und das Grillzubehör ist immer griffbereit. Die Grillfläche hat eine Größe von B:43 x T:30 cm.

Produktmaß: Grillfläche Breite:43xTiefe:30cm

Lieferumfang: 1 Gas Tischgrill Malibu

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Camping-Gasgrill, Malibu, mit, 50mbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.