| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329916881 Herst.-Nr.: ZS-X6-002 EAN/GTIN: 4043729149311 |
| |
|
| | |
| HOLIDAY TRAVEL - Edelstahl Holzkohle Koffergrill - Dieser Grill ist in wenigen Sekunden aufgebaut! - Platzsparend durch handliche Größe - Im Kofferformat zum einfachen Transportieren - Gewicht von ca. 2,5 kg Koffergrill aus der Trendserie HOLIDAY TRAVEL. Dieser Koffergrill wird mit Holzkohle befeuert und ist in seinem praktischen Kofferformat einfach zu transportieren. Er ist in wenigen Sekunden aufgebaut und einsatzbereit. Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen. Grillfläche: 33 x 20 cm., Koffergröße geschlossen: 37 x 24 x 8 cm Gewicht: ca. 2,5 kg Produktmaß: geschlossen ca. 37 x 24 x 8cm, Grillfläche: 33 x 20cm Lieferumfang: HOLIDAY TRAVEL - Edelstahl Holzkohle Koffergrill (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HOLIDAY, TRAVEL, -, Edelstahl, Holzkohle |
| | |
| |