Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Gasgrill Allgrill MAJOR 4 Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi
Profi
Artikel-Nr.:
     1039H-93791003997
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     100399
EAN/GTIN:
     4041571003997
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill
ALL'GRILL MAJOR
Das Raumwunder!
4 Brenner + Seitenkocher und Stauraum ohne Ende.
Gesamtleistung: 17,5 kW, 4-flammig
Abmessung aufgebaut: 135 x 55 x 117 cm
Geeignet für: 5 kg und 8 kg Gasflaschen
Produkt-Highlights:
Fest montierte Seitentische: die ideale Ablage für Grillgut & Co.
Deckel aus Edelstahl mit Thermometer: Ihr Grillgut optimal im Blick
Praktischer Warmhalterost: mehr Fläche für Ihr Grillgut
2-geteilter Grillrost aus Gusseisen: Abmessung je 32,5 x 41 cm
4 Brenner mit je 3,5 kW: stufenlos regelbar
Seitenkocher mit 3,5 kW: Ideal für Wok und Co.
elektrische Piezozündung: einfach und sicher Zünden
Easy-Cleaning-System: Praktische Fettschublade hinten
Zusätzlicher Stauraum: viel Platz für Grillzubehör & Co.
Praktischer Grillunterschrank: hier verstauen Sie Ihre Gasflasche
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Weitere Suchbegriffe: Profi, Allgrill, MAJOR, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,21*
€ 883,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,23*
€ 838,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.