Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale aus Gusseisen, Ø 45cm, Feuerschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale
Schale
Artikel-Nr.:
     1039H-93791045362
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     4536
EAN/GTIN:
     4041571045362
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
feuerkorb

Massive Gusseisenschale (Feuerschale)
Produktbeschreibung:
Marke: Gusseisenkuss
Material: Gusseisen
Gussschale mit einem Durchmesser von 45 cm
Schalentiefe bis 4 cm
Höhe inkl. Füße ca. 23 cm
mit abnehmbaren Füßen
solide, massiv und robust
ideal für Koch- und Grill-Einsätze mit offenem Feuer bzw. offener Flamme
die Lieferung erfolgt stückweise
Weitere Suchbegriffe: Schale, aus, Gusseisen, Ø, 45cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.