Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerkocher-Set (klein) mit Gusseisengrillschale Ø 45 cm ohne Zündsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hockerkocher-Set
Hockerkocher-Set
Artikel-Nr.:
     1039H-93791304537
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     3030+4536
EAN/GTIN:
     4041571304537
Suchbegriffe:
Hockerkocher
hockerkocher
Dieser Hockerkocher und Gussgrillschale Ø 45 cm ist der ideale Begleiter für Camping und Freizeit sowie für alle Profiköche zu Hause - perfekte Grillstation überall einsatzbereit.
Technische Daten zum Gasbrenner/Hockerkocher 8,5 KW 30x30 cm + Gussgrillschale Ø 45 cm - AKTION !
Abmessung: 30 x 30 x 11 cm (bis 17cm ausgezogen)
Leistung 8,5 kW bei 50 mbar
nur für die Benutzung im Freien
der Gasdrehring ist stufenlos regelbar
kompakte Bauweise, äußerst robust
belastbar bis 60 kg
Gewicht: 2,5 kg
inklusive Gusseisengrillschale Ø 45 cm 2 Griffen wie abgebildet + je 3 cm - unbeschichtet
Schalentiefe bis 3cm
Gussgrillschale auch als Feuerschale einsetzbar
Dreibein Set zum Einsatz über offenen Feuer an die Schale anschraubbar inklusive 3 x ca.20 cm länge
Weitere Suchbegriffe: Hockerkocher-Set, (klein), mit, Gusseisengrillschale, Ø
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.