Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerkocher-Set (groß) mit Paella Pfanne Stahl Ø 42 cm - mit Zündsicherung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hockerkocher-Set
Hockerkocher-Set
Artikel-Nr.:
     1039H-93791404145
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     404014
EAN/GTIN:
     4041571404145
Suchbegriffe:
Hockerkocher
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Hockerkocher-Set, groß, mit Stahlpfanne
Der Stahlpfanne hat einen Durchmesser von 42 cm
Technische Daten zum Gasbrenner, groß:
Abmessung: 40 x 40 x 11 cm (bis 17cm ausgezogen)
Verbrauch 8,5 kW bei 50 mbar
mit Zündsicherung
der Gasdrehring ist stufenlos regelbar
auch für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
kompakte Bauweise, äußerst robust
belastbar bis 80 kg
Gewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Paellapfanne, hockerkocher, Hockerkocher-Set, (groß), mit, Paella, Pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,06*
€ 132,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,96*
€ 132,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,91*
€ 129,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,42*
€ 126,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,29*
€ 106,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.