Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Grillspieß
>
Artikel
Universal Grillspieß m. Motor 230V Edelstahl103 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-93791671035
Hersteller:
PaellaWorld
Herst.-Nr.:
67103
EAN/GTIN:
4041571671035
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
drehgrillspieß
Grillspieß mit 1m Länge.
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
Edelstahlspieß mit zwei Fleischklammern
Elektromotor, Anschluß 230 Volt, zum gleichmäßigen garen des Grillguts
Sie kümmern sich um ihre Gäste, das Gerät kümmert sich um ihr Grillgut
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
sehr einfache und bequeme Bedienung - Grillspieß mit Elektromotor
das Grillgut wird gleichmäßig knusprig
garen Sie ihr Grillgut auf den Punkt genau
Qualitätsprodukt von ALL'GRILL
Montagesatz inklusive
... >
Lager 1039
>
Grillen und Zubehör Paella
>
Grillzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Universal
,
m.
,
Motor
,
230V
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen