Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DKMW30F-15 DC/DC-Wandler, SMD 12 V/DC 15 V/DC 1000mA 30W Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94090208800810
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DKMW30F-15
EAN/GTIN:
     4021087047159
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Mean Well DKMW30F-15 DC/DC-Wandler, SMD 12 V/DC 15 V/DC 1000mA 30W Anzahl Ausgänge: 2 x

Nach EN55032 abgestrahlt Klasse A ohne zusätzliche Komponenten
Im DIP 1x1 Zoll Gehäuse
Eingangsspannungsbereich 4:1

DC/DC-Wandler-Module für SMD-Leiterplattenmontage mit 30 W.

Nach EN55032 abgestrahlt Klasse A ohne zusätzliche Komponenten
Im DIP 1x1 Zoll Gehäuse
Eingangsspannungsbereich 4:1
Keine Mindestbelastung erforderlich
Ein-/Ausgangsisolation 1500V DC
Fernbedienung Ein/Aus-Steuerung und Trimmausgang (±10%)
Kurzschlussfest
Überlast- und Überspannungsschutz
Temperaturkontrolle
Eingang unter Spannung

  • Kategorie: DC/DC-Wandler, SMD
  • Typ: DKMW30F-15
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Eingangsspannung (min.): 9 V/DC
  • Eingangsspannung (max.): 36 V/DC
  • Anzahl Ausgänge: 2 x
  • Ausgangsspannung: 15 V/DC
  • Ausgangsstrom (max.): 1000 mA
  • Wirkungsgrad (max): 88 %
  • Isolationsspannung: 1500 V/DC
  • Anschluss: Pins
  • Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
  • Betriebstemperatur (min.): -40 °C
  • Betriebstemperatur (max.): +85 °C
  • Produkt-Art: DC/DC-Wandler, SMD
  • Ausgangsstrom (min.): 0 mA
  • Höhe: 10.2 mm
  • Länge (Tiefe): 25.4 mm
  • Breite: 25.4 mm
  • Leistung (Details): 30 W
  • Gewicht: 18 g
  • Hersteller-Nr.: DKMW30F-15
  • EAN: 4021087047159

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4021087047159, Mean Well, DKMW30F-15, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,08*
€ 55,05*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 53,59*
€ 70,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.