Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090213357872 Herst.-Nr.: 416450011 EAN/GTIN: 4211129128452 |
| |
|
| | |
| WMF 0416450011 Eismaschine 300ml 3in1 Eismaschine für die schnelle Zubereitung von Frozen Yoghurt, Sorbet und Eiscreme 300 ml Gefrierbehälter aus Edelstahl mit Deckel LC-Display mit Countdown-Funktion Dreierlei Gefrorenes frisch serviert: Leckere Sorbets, cremiges Eis und Frozen Yoghurt können Sie in wenigen Minuten mit der kompakten WMF KÜCHENminis® Eismaschine 3in1 selbst zubereiten. Einfach Früchte, Pistazien oder andere Zutaten nach Ihrem Geschmack in den formschönen, herausnehmbaren Gefrierbehälter mit 300ml Fassungsvermögen geben. Der rotierende Rührer und die clevere Zeitsteuerung erledigen den Rest. Mit dem dazugehörigen Eislöffel können die eiskalten Varianten direkt portioniert und serviert werden. Edles Design aus hochwertigem Cromargan® matt Platzsparende 3in1 Eismaschine für die schnelle Zubereitung von Frozen Yoghurt, Sorbet und Eiscreme 300 ml Gefrierbehälter mit Deckel für eine praktische Aufbewahrung im Gefrierschrank LC-Display mit Countdown-Funktion Ein-/Ausschalter WMF Eislöffel aus Cromargan® inklusive 12 Watt Leistung Als Zubehör erhältlich: Extra Gefrierbehälter mit Deckel für die Zubereitung von mehreren Eissorten - Leistung (Details): 12 W
- Fassungsvermögen: 300 ml
- Herstellerfarbe: Silber
- Farbe: grau
- Produkt-Art: Eismaschine
- Kategorie: Eismaschine
- Hersteller-Nr.: 0416450011
- EAN: 4211129128452
Lieferumfang: Eismaschine + Deckel für Gefrierbehälter + Eislöffel + Anleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat, WMF, 0416450011, Milcheis, Speiseeis, Softeis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,68* | € 63,56* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,00* | € 63,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,17* | € 65,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,00* | € 78,39* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,06* | € 146,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|