Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090400579892 Herst.-Nr.: ECA1VM102B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3er Pack Panasonic ECA1VM102B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1000 µF 35V 20% (Ø x L) 12.5mm x 20mm - Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
- Bauart: radial bedrahtet
- Elektr. Kapazität: 1000 µF
- Lebensdauer: 2000 h
- Inhalt: 1 St.
- Typ: ECA1VM102B
- Toleranz ±: 20 %
- Breite: 12.5 mm
- Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 mm
- Temperaturbereich: -40 - +85 °C
- RM: 5 mm
- Max. Temperatur: +85 °C
- Nennspannung: 35 V
- Länge (Tiefe): 20 mm
- Min. Temperatur: -40 °C
- Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
- Hersteller-Nr.: ECA1VM102B
- EAN: - - - - - - - - -
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, Panasonic, ECA1VM102B, 807-3416, Elkos, A0-16 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,531* | € 1,101* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,358* | € 1,256* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,329* | € 1,298* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,45* | € 6,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,48334* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|