Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5112-3QV10 Sicherheits-Positionsschalter 4A IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94090406026220
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE51123QV10
EAN/GTIN:
     4011209699755
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Siemens 3SE5112-3QV10 Sicherheits-Positionsschalter 4A IP66, IP67 1St.

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Metallgehäuse, 40 mm Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) Schleichschaltglieder 1S/2Ö mit 2 LEDs, AC 230 V gelb/grün 5 Anfahrrichtungen der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. muss separat bestellt werden Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern.
Die Antriebsköpfe in schraubenloser Montage sind um 4x90 Grad drehbar. Es sind 5 Anfahrrichtungen des Betätigers möglich, davon eine stirnseitig. Die Schaltelemente gewährleisten eine sehr hohe Kontaktsicherheit und sind nur mit getrennt codiertem Betätiger schaltbar, die einen erhöhten Manipulationsschutz gewährleisten. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden.Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.
Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall zur Verfügung. Ein umfangreiches Spektrum an 3D codierten Betätigern ist erhältlich. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung bestellbar. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang der Sicherheitsschalter enthalten und muss getrennt bestellt werden. Als Zubehör sind Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.
Safety is a SIRIUS business.

  • Kategorie: Sicherheits-Positionsschalter
  • Anschluss: Schrauben
  • Schaltstrom (max.): 4 A
  • Kontaktart: 2 Öffner + 1 Schließer + 1 Wechsler
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Gewicht: 499 g
  • Betätigungskraft: 20 N
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +60 °C
  • Schutzart: IP66 + IP67
  • Gewinde-Maß: M20 x 1.5
  • Mechanische Lebensdauer: 1000000
  • Elektrische Lebensdauer: 100000
  • Material: Metall
  • Breite: 40 mm
  • Typ: 3SE5112-3QV10
  • Inhalt: 1 St.
  • Temperaturbereich: -25 - +60 °C
  • Länge (Tiefe): 37.3 mm
  • Produkt-Art: Sicherheits-Positionsschalter
  • Hersteller-Nr.: 3SE51123QV10
  • EAN: 4011209699755
  • Anzahl der Schaltkontakte: 2
  • Isolationsspannung: 400 V
  • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,29*
€ 37,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,38*
€ 38,80*
€ 5,46*
ab € 33,49*
€ 43,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 45,02*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 108,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,46*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,96*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA2
ab € 5,07*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,30*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,13*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.