Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SY3128
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SY3128
EAN/GTIN:
4011209591950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Zubehör für Positionsschalter Gerätestecker (5-polig), M12, für M20 x 1,5 für 125 V, 4 A auf Pin 5 eine gelb/grüne Leitung für PE Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Zubehör/Ersatzteile für Positionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Anbaugerätestecker
,
Aufbaugerätestecker
,
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
endlagenschalter siemens
,
gerätestecker
,
RFID Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,54*
Zubehör
Geh. für Positionsschalter 3SE51, 56mm breit Metall mit Deckel, türkis
Siemens
3SE51220AA00
ab € 7,44*
Zubehör
Geh. mit Korrosionsschutz für Positionsschalter 3SE51, 56mm breit, Metall
Siemens
3SE51220AA001CA0
ab € 10,00*
Zubehör
Geh., EKS, EN50041 mit Deckel, türkis
Siemens
3SE51120AA001CA0
ab € 10,23*
Zubehör
Geh., EN50041, Deckel, türkis
Siemens
3SE51120AA00
ab € 7,55*
Zubehör
Leergeh. für Positionsschalter 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit
Siemens
3SE51620AA00
ab € 25,65*
Zubehör
Leergeh. für Positionsschalter aus Metall, Korrosionsschutz EN50047, 31mm
Siemens
3SE52120AC051CA0
ab € 8,50*
Zubehör
Leergeh. für Positionsschalter Metallg. EN50047, 31mm M20x1,5, mit Deckel
Siemens
3SE52120AC05
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen