| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090424591345 Herst.-Nr.: 09 15 000 6126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6126 Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²: · Serien D und DD, · Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36, · Serie Modular (12-polig), · Serie Q (7-polig). - Herst.-Teilenr.: 09 15 000 6126
- Inhalt: 1 St.
- Material (Details): Vergoldet
- Voreilender Kontakt (PE): Ja
- Typ: Han® D/R15
- Gesamtpolzahl: + PE
- Ausführung: Kontaktstift
- Leiteranschluss: 2.50 mm²
- Hersteller-Nr.: 09150006126
- EAN: - - - - - - - - -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 15 000 6126, Han® D/R15, 741-7705, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,7391* | € 0,8991* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 0,93* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7613* | € 0,9313* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,77787* | € 0,94787* | | | | Lager 1039 | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,03* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|