Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Hand Crimpzange, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
HARTING Hand Crimpzange, 220 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1147706
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000110
EAN/GTIN:
     5059039179565
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 220 mm

Crimpzange mit Ratsche von Harting. Eine Crimpzange von Harting für den Einsatz mit massiv gedrehten Crimpkontakten der Serien Han D, Han E, Han C und Han-Yellock. Diese Crimpzange bietet eine multifunktionale Positionierhilfe. Durch Drehen der Positionierhilfe können Sie den gewünschten Han-Kontakt auswählen. Diese Handcrimpzange ist in der Lage, Stift- und Buchsenkontakte von 0,14 bis 4 mm zu crimpen und verfügt über einen integrierten Ratschenmechanismus, der ein vorzeitiges Öffnen vor Abschluss eines Crimps verhindert und eine gleichbleibende Crimpqualität gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile • Für Crimpkontakte der Harting-Serien Han D, Han E, Han C und Han-Yellock Han D®: 0,14 .. 1,5 mm² Han E®: 0,5 .. 4 mm² Han-Yellock®: 0,5 .. 4 mm² Han®C: 1,5 .. 4 mm² • Multifunktionale Positionierhilfe • Ratschenbetätigung • Vorzeitige Freigabe • Geringere Belastung der Hand Was bekommen Sie? • Ratschen-Crimpzange + montierte Positionierhilfe • Anleitung Typische Anwendungen: • Wartung und Reparatur • Elektrische Installationen • Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Was sind die Vorteile einer Positionierhilfe? Die Positionierhilfe garantiert, dass der Crimpkontakt in der richtigen Position angeschlossen wird. Die multifunktionale Positionierhilfe ist mit Markierungen versehen, die den Han-Kontakttyp angeben. Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Nicht isolierte Crimpwerkzeuge werden in der Regel für allgemeine Anwendungen eingesetzt, während isolierte Crimpwerkzeuge bis 1000 V VDE-geprüft und für den Einsatz bei vorhandenem elektrischem Strom ausgelegt sind. Wie wird das Produkt gewartet? • Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. • Eine Schmierung* wird mindestens alle 10.000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. • Die Einstellung der Crimpaufnahmen sollte ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpzange Wenn eine Crimpzange an einer Klemme verwendet wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht. Die Crimpzange mit Parallel-Crimpung bietet optimale Crimpqualität und erfordert den Kontaktträger Best.-Nr. ; 114-7712 114-7712 Die Crimpzange für Service und Kleinmontage, siehe Best.-Nr. ; 313-6607 313-6607 , wird komplett mit Kontaktträger ausgeliefert Es wird das Ausziehwerkzeug Best.-Nr. ; 114-7728 114-7728 empfohlen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Leistungsstecker, leistungsstecker, 1147706, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARTING, 09990000110, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools, Hand Tools
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 280,03*
€ 316,74*
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 330,96*
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 334,22*
Frei Haus
ab € 300,29*
€ 340,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 473,21*
€ 521,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,89*
€ 610,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,68*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,46*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,48*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,5427*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.