Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FME2071A2-NT3G-50 FME-Adapter FME-Stecker - FME-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-94090432902104
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FME2071A2-NT3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
FME2071A2-NT3G-50
Hochfrequenzstecker
Hochfrequenzsteckverbinder
Amphenol FME2071A2-NT3G-50 FME-Adapter FME-Stecker - FME-Stecker 1St.

FME-Stecker - FME-Stecker

  • Impedanz: 50 ?
  • Anschluss B: FME-Stecker
  • Typ: FME2071A2-NT3G-50
  • Herst.-Teilenr.: FME2071A2-NT3G-50
  • Anschluss A: FME-Stecker
  • Kategorie: FME-Adapter
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: FME-Adapter
  • Bauform: Adapter, gerade
  • Gehäuse-Material: Ni
  • Hersteller-Nr.: FME2071A2-NT3G-50
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,61*
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,95*
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 5,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,43*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.