Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 037-106-1 Netz-Steckverbinder STAK Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-94090459861068
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 037-106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N/A
Hirschmann
932 037-106-1
STAK 200
Hirschmann 932 037-106-1 Netz-Steckverbinder STAK Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Grau 1St.

VDE-Richtlinien. Netzspannungeinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöten Anforderungen, z.B. Elektromedizin, Messgeräte usw.

  • Serie: STAK
  • Kategorie: Netz-Steckverbinder
  • Voreilender Kontakt (PE): Ja
  • Inhalt: 1 St.
  • Gesamtpolzahl: 2 + PE
  • Bauform: Buchse, gerade
  • Typ: STAK 200
  • Herst.-Teilenr.: 932 037-106-1
  • Produkt-Art: Netz-Steckverbinder
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: Schrauben
  • Herstellerfarbe: Grau
  • Polzahl: 2
  • Hersteller-Nr.: 932037-106-1
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 2+PE 250V/AC, 300 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: 155-9474
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,24*
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 10,00*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 038-106-1
ab € 5,98*
Sonstiges
Hirschmann
932 048-106-1
ab € 4,39*
Sonstiges
Hirschmann
732 044-000-1
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.