Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbügel Hirschmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730980-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     732 044-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000234903
Hirschmann
732 044-000-1
STASI 2
Sicherungsbügel Hirschmann

Sicherungsbügel

Hirschmann Serie STASEI

VDE-Richtlinien. Schraubanschluss. Netzspannungeinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöten Anforderungen, z.B. Elektromedizin, Messgeräte usw.

Technische Daten:
Passend für Steckverbinder: Hirschmann Serie STASEI · Pole: 2 + PE · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 2+PE 250/AC/ 300 V/DC, Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Passend für Steckverbinder:
Hirschmann Serie STASEI
Herst.-Teilenr.:
732 044-000-1
Typ (Hersteller-Typ):
STASI 2
Pole:
2 + PE
Produkt-Art:
Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: 484-3744
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1358
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,88*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,96*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 2,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 048-106-1
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.