Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075124660 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-94090472203656
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075124660
EAN/GTIN:
     4058075124660
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
OSRAM 4058075124660 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.

Leistung entspricht Leistung: 11 W = 100 W
Lebensdauer circa: 10000 h

Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-Filament-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ideal für dekorative Einbauten.

  • Kategorie: LED
  • Sockel: E27
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Entspr. Leistung: 100 W
  • Leuchtfarbe: Warmweiß
  • Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
  • Lichtfarben-Bereich: 2700 K
  • Dimmbar: Nein
  • Lebensdauer circa: 10000 h
  • Schaltungen: 100000
  • Zündzeit: 0.50 s
  • Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Stromaufnahme: 0.09 A
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Ersatz für: 100 W
  • Bauform: Glühlampenform
  • Produkt-Art: LED
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Länge (Tiefe): 105 mm
  • Abstrahlwinkel: 300.00 °
  • Leistung (Details): 11 W
  • Farbkennung: 827
  • Gewicht: 31 g
  • Farbkonsistenz (SDCM): 6
  • Bemessungs-Lebensdauer: 10000 h
  • Bemessungs-Lichtstrom: 1521 lm
  • Bemessungs-Leistung: 11.00 W
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
  • Hersteller-Nr.: 4058075124660
  • EAN: 4058075124660
  • Modell: 4058075124660 (LED Retrofit CLASSIC A 94 11 W/2700 K E27)
  • Hersteller: OSRAM
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, e27 sockel osram, N/A, OSRAM, 4058075124660, LED Retrofit CLASSIC A 94 11 W/2700 K E27, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 9,72*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,73*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 17,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.