Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075124660 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D619651
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075124660
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-Filament-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
Leistung= 11 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
10000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1521 lm
Bemessungs-Leistung:
11.00 W
Leistungsfaktor:
0,5
Entspr. Leistung:
100 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
100 W
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
D
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
0.50 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 9,72*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,73*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 17,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.