| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090483663085 Herst.-Nr.: 333-064 EAN/GTIN: 4045761005716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kern 333-064 F2 Gewichtsatz, 1 mg - 1kg Edelstahl feingedreht, im Kunststoff Etui Gewichtssatz, Knopfform, Edelstahl feingedreht - Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium (1 mg - 5 mg) / Neusilber (10 mg - 500 mg) - Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui - Gewicht: 589 g
- Länge (Tiefe): 300 mm
- Höhe: 100 mm
- Breite: 200 mm
- Eichfähig: Nein
- Hersteller-Nr.: 333-064
- EAN: 4045761005716
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Einzelgewicht, Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, 4045761005716, Kern, 333-064 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 539,12* | € 619,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 540,17* | € 619,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 543,10* | € 685,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 944,69* | € 1.025,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|