Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-064 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-064 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Kunststoffkoffer
Kern 333-064 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Kunststoffkoffer
Kern 333-064 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/1000g - Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M6453
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-064
EAN/GTIN:
     4045761005716
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Kunststoff-Pinzetten

Kern 333-064 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g - 1000g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Kunststoff

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 599,72*
€ 679,97*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 539,51*
€ 679,99*
Frei Haus
ab € 607,25*
€ 684,91*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 939,70*
€ 1.013,33*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,46*
€ 770,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,22*
€ 673,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 539,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-405
ab € 211,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.