Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-05 F2 Gewichtsatz, 1g - 500g Edelstahl feingedreht, im Holzetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483665193
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     334-05
EAN/GTIN:
     4045761005938
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 334-05 F2 Gewichtsatz, 1g - 500g Edelstahl feingedreht, im Holzetui

Gewichtssatz, Knopfform, Edelstahl feingedreht

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium (1 mg - 5 mg) / Neusilber (10 mg - 500 mg) - Material Koffer: Holz

  • Eichfähig: Nein
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 200 mm
  • Gewicht: 589 g
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Hersteller-Nr.: 334-05
  • EAN: 4045761005938

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, gewichtssatz 1g - 500g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1g, 4045761005938, Kern, 334-05
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 400,44*
€ 464,54*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 464,57*
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 471,86*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 706,51*
€ 785,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,18*
€ 934,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,04*
€ 910,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,43*
€ 876,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,65*
€ 861,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-418
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.