Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-05 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 334-05 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Kern 334-05 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Kern 334-05 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M5054
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     334-05
EAN/GTIN:
     4045761005938
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 334-05 Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 1g - 500g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 400,44*
€ 464,54*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 464,57*
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 471,86*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 706,51*
€ 785,18*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 360,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-418
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.