Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 283-422 Federwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483751466
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283-422
EAN/GTIN:
     4045761002210
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage
Kern 283-422 Federwaage

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

Dank drehbarem Bügel optimale Ableseposition der Skala - Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Inox-Feder - Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° - Abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr

  • Gewicht: 47 g
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Besonderheiten: Kalibrierbar
  • Breite: 27 mm
  • Typ: 283-422
  • Kategorie: Federwaage
  • Produkt-Art: Federwaage
  • Länge (Tiefe): 230 mm
  • Höhe: 16 mm
  • Hersteller-Nr.: 283-422
  • EAN: 4045761002210

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4045761002210, Kern, 283-422, waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 67,18*
€ 91,70*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 100,44*
€ 8,50*
ab € 85,02*
€ 106,23*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 248,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.