Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 283-422 Federwaage - 25g/0,2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 283-422 Federwaage - 25g/0,2g
Kern 283-422 Federwaage - 25g/0,2g
Artikel-Nr.:
     7303-M3029
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     283-422
EAN/GTIN:
     4045761002210
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage

Kern 283-422 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung.


- Wägebereich:25 g

- Ablesbarkeit: 0,2 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge: 225 - 325mm

- Durchmesser: 12 mm

- Lastaufnahme:Haken

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 283 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Newtonskala: Messergebnisanzeige in Newton.

Handgriff serienmäßig.

Schleppzeiger serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden,

bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
€ 4,90*
ab € 66,40*
€ 90,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 76,60*
€ 95,13*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 80,25*
€ 99,91*
€ 4,00*
ab € 78,24*
€ 99,91*
€ 8,50*
ab € 84,65*
€ 105,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.