Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 318-05 E2 Gewicht 20 mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483786310
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     318-05
EAN/GTIN:
     4045761240445
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Kern 318-05 E2 Gewicht 20 mg

Milligrammgewicht, Plättchenform, Aluminium / Neusilber

- Material Prüfgewicht: Aluminium (1 mg - 5 mg) / Neusilber (10 mg - 500 mg) - Material Etui (optional erhältlich): Holz

  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Eichfähig: Ja
  • Breite: 200 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Hersteller-Nr.: 318-05
  • EAN: 4045761240445

Weitere Suchbegriffe: kern einzelgewicht, knopfgewicht, 4045761004078, Kern, 318-05
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 29,34*
€ 8,50*
ab € 21,53*
€ 29,36*
€ 18,90*
ab € 20,51*
€ 34,33*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 52,95*
€ 69,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
347-009-400
ab € 1,37*
Zubehör
Kern & Sohn
962-355
ab € 24,50*
Zubehör
Kern
338-090-200
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.