| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484770157 Herst.-Nr.: LB 200-2 EAN/GTIN: 4045761139725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sauter LB 200-2 Digitales Längenmessgerät mit RS-232 200 mm: 0,01mm Präzisionsmessschieber zum Einbau in Maschinen und Anlagen mit RS-232-Schnittstelle - Digitaler Messschieber mit hoher Messpräzision, selbst bei hoher Verfahrgeschwindigkeit - Leicht montierbar an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen, Prüfständen etc. - Nullstellung, Vorabzug und Vorlänge sowie Einheitenwechsel sind manuell einstellbar - Datenschnittstelle RS-232, serienmäßig - Gewicht: 440 g
- Höhe: 55 mm
- Länge (Tiefe): 370 mm
- Eichfähig: Nein
- Breite: 60 mm
- Hersteller-Nr.: LB200-2
- EAN: 4045761139725
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anbauschieblehre, Anbauschublehre, Einbaumessschieber, Digital-Messschieber, Digitaler Messschieber, Digitalmessschieber, Distanzmesser, Entfernungsmesser, anbaumessschieber 200mm, entfernungsmesser, digitaler messschieber ablesung 0.01mm, N/A, 4045761139725, Sauter, LB 200-2, 136-3536 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 782,49* | € 964,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 946,21* | € 1.047,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.069,46* | € 1.194,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.243,14* | € 1.345,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|