Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter LB 200-2 LCD Entfernungsmesser, metrisch/zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363536
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     LB 200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Messschieber
Anbau-Schieblehre
Anbau-Schublehre
Anbaumessschieber
Messbereich = 200mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = LCD
Gewicht = 420g
Modellnummer = LB 200-2

Digitales Längenmessgerät der Serie LB von Kern. Digitales Längenmessgerät von Kern misst die Entfernung direkt bei Maschinen oder Standorten mit RS-232-Schnittstelle. Eigenschaften und Vorteile. Digitale Schieblehre mit einer überragenden Präzision selbst bei hoher Betriebsgeschwindigkeit. Einfache Montage an Werkzeugmaschinen, Förderern, Prüfständen usw. Nullstellen vorhinzugefügter und vorverringerter Längen sowie Schalten der Einheit kann manuell erfolgen. Standardmäßige RS-232-Datenschnittstelle
Weitere Informationen:
Messbereich:
200mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
LCD
Gewicht:
420g
Modellnummer:
LB 200-2
Weitere Suchbegriffe: Anbauschieblehre, Anbauschublehre, Einbaumessschieber, Digital-Messschieber, Digitaler Messschieber, Digitalmessschieber, Distanzmesser, Entfernungsmesser, anbaumessschieber 200mm, entfernungsmesser, digitaler messschieber ablesung 0.01mm, 1363536, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Sauter, LB2002, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 782,49*
€ 964,98*
Frei Haus
ab € 946,21*
€ 1.047,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.069,46*
€ 1.194,87*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.243,14*
€ 1.345,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,87*
€ 1.421,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,50*
€ 1.404,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,47*
€ 1.363,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,05*
€ 1.290,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,46*
€ 1.272,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.