| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090484826081 Herst.-Nr.: FH 5 EAN/GTIN: 4045761140585 |
| |
|
| | |
| Sauter FH 5 Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat) Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit RS-232-Schnittstelle - Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung - Montierbar auf alle manuellen Prüfstände - Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer - Datenschnittstelle RS-232, inklusive -Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm -Lieferung im robusten Tragekoffer - Wählbare Einheiten: N, lb, kg - Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige - Grenzwertfunktion (Programmierung von Max / Min) mit akustischen und optischen Signalen - Auto-Power-Off - Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n 10 interne Speicherplätze für Spitzenwerte · Mini-Statistik-Paket (Min- & Max- Spitzenwert, Anzahl, Durchschnitt) · RS 232 Schnittstelle · Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen · Peak-Hold Modus · Anzeigeskala in N, lb und kg · Tarafunktion · Überlastschutz: 150% von Max. - Spannungs-Versorgung (Details): Eingebauter Akku
- Gewicht: 1300 g
- Breite: 170 mm
- Länge (Tiefe): 230 mm
- Höhe: 60 mm
- Eichfähig: Nein
- Produkt-Art: Kraftmessgerät
- Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
- Messfrequenz: 2000 Hz
- Kategorie: Kraftmessgerät
- Messgenauigkeit (Details): 0.2 %
- Hersteller-Nr.: FH5
- EAN: 4045761140585
Lieferumfang: Eingebauter Akku · Steckerladegerät · Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm · Tragekoffer · Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, 4045761140585, Sauter, FH 5, 899-7955 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,26* | € 465,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,71* | € 465,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,39* | € 479,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,54* | € 491,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,16* | € 497,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|