| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910501596 Herst.-Nr.: FH 2 EAN/GTIN: 4045761140509 |
| |
|
| | |
| Sauter FH 2 Kraftmessgerät 2 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat) Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Montierbar auf alle manuellen Prüfstände Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer Datenschnittstelle RS-232, inklusive Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm Lieferung im robusten Tragekoffer Wählbare Einheiten: N, lb, kg Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen Auto-Power-Off Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045761140509, Sauter, FH 2, 899-7952 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,66* | € 468,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,05* | € 468,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,85* | € 493,08* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,09* | € 499,99* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,54* | € 502,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|