| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090493534973 Herst.-Nr.: BT-1783418 EAN/GTIN: 4053199583072 |
| |
|
| | |
| Basetech Lötzinn, bleifrei Sn99,3Cu0,7 15g 1mm - Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1 mm
- Gewicht: 15 g
- Höhe: 10 mm
- Länge (Tiefe): 10 mm
- Breite: 1 mm
- Kategorie: Lötzinn, bleifrei
- Draht-Durchmesser: 1 mm
- Legierung: Sn99,3Cu0,7
- Produkt-Art: Lötzinn, bleifrei
- Hersteller-Nr.: BT-1783418
- EAN: 4053199583072
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1783418, Elektroniklot, Elektrolot, Lot, Lötdraht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,66* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,60* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,001 Kilogramm (ab € 5.600,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|