Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Lötzinn, bleifrei Sn99,3Cu0,7 15g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D621961
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1783418
EAN/GTIN:
     4053199583072
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
10 mm
Breite:
1 mm
Gewicht:
15 g
Durchmesser:
1 mm
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: basetech lötzinn, Basetech, Elektroniklot, Elektrolot, Lot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.