| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090516225640 Herst.-Nr.: 28376 EAN/GTIN: 4010995283766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 8mm Klingenlänge: 200mm Anwendung: Hohe Drehmomente komfortabel übertragen. Spezielle Eignung zum Lösen besonders fest sitzender Schrauben und um Schrauben extra fest anzuziehen. Speziell für schwer zugänglichen Schrauben. · Extra: Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge hält höchsten Belastungen stand. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. · Griff: Wiha ComfortGrip, der komfortable Mehrkomponenten Quergriff mit Weichzonen, macht das Arbeiten zum Vergnügen. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. - Kategorie: Innen-Sechskantschraubendreher
- Anwendungsbereich: Werkstatt
- Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm
- Klingenlänge: 200 mm
- Grifflänge: 32 mm
- Klingen-Ausführung: Sechskantklinge
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Material-Eigenschaft: gehärtet + matt verchromt
- Abtrieb: Innen-Sechskant
- Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff + T-Griff + Seitenabtrieb
- Schlüsselweite: 8 mm
- Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher
- Länge (Tiefe): 232 mm
- Material (Details): Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Hersteller-Nr.: 28376
- EAN: 4010995283766
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wiha, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 8mm, 4010995283766, Wiha, 28376, Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 6Kant-kugelkopf-Schraubendreher, Innen-Sechskant-Schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,53* | € 11,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,33* | € 12,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,73* | € 12,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,53* | € 17,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,26* | € 37,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|