| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090542829964 Herst.-Nr.: SMZS081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signal Construct SMZS081 LED-Signalleuchte Gelb 2.1V 20mA SMZS081 - Kategorie: LED-Signalleuchte
- Typ: SMZS081
- Herstellerfarbe: Gelb
- Durchlassspannung U(F): 2.1 V
- Durchlassstrom I(F): 20 mA
- Einbau-Ø: 8.2 mm
- Gehäusefarbe: Gelb
- Montageart: Schraubbefestigung
- Lichtstärke I(V): 60 mcd
- Wellenlänge: 588 nm
- Abstrahlwinkel: 50 °
- LED-Besonderheiten: Innenreflektor + LED 5 mm
- Anschluss: Löten
- Min. Temperatur: -40 °C
- Max. Temperatur: 70 °C
- Produkt-Art: LED-Signalleuchte
- Farbe: gelb
- Energieeffizienzklasse: n.rel.
- Hersteller-Nr.: SMZS081
- EAN: - - - - - - - - -
- Energieeffizienzklasse: n.rel.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led array gelb, kontrolllampe, Signal Construct, SMZS081, LED, signalleuchte, signallampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,81* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,30* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,37* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|