| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090553476387 Herst.-Nr.: TO-5363358 EAN/GTIN: 4053199604586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5363358 DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig Abmessung: 68- 73/25 25St. - Produkt-Art: Schlauchschellen
- Gewinde-Maß: 73 mm
- Inhalt: 25 St.
- DIN-Norm: DIN 3017
- Kategorie: Schlauchschellen
- Länge (Tiefe): 25 mm
- Material: Edelstahl
- Hersteller-Nr.: TO-5363358
- EAN: 4053199604586
Lieferumfang: 25 St. Schlauchschellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 68-73, schlauchbinder, schlauchbinder w2, N/A, TOOLCRAFT, TO-5363358, Rohrschellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |