Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.46.167.227/0209 Stößel Weiß 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94090596391361
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.167.227/0209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
kurzhubtaster stößel
RAFI 5.46.167.227/0209 Stößel Weiß 500St.

Industrieverpackung mit 500 Stück

  • Kategorie: Stößel
  • Ausführung: Stößel rund für Folieneingabesystem
  • Aufdruck-Motiv: Ohne
  • Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.5 mm
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Passend für (Details): RACON 8
  • Industrieverpackung: Ja
  • Inhalt: 500 St.
  • Typ: 5.46.167.227/0209
  • Länge (Tiefe): 1.4 mm
  • Produkt-Art: Stößel
  • Hersteller-Nr.: 5.46.167.227/0209

Weitere Suchbegriffe: RAFI, 5.46.167.227/0209, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,178*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,219*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Lager 1039
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 144,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,22*
€ 171,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,73*
€ 136,53
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,22946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.