Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 2.9 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 2.9 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.16
Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 2.9 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.16
Artikel-Nr.:
     4502-13G2441
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.167.227/0209
EAN/GTIN:
     4099889326239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Stößel, 5.46.167.227/0209, RAFI Runder Stößel für RACON-Tastschalter. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Signalbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
11.5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
11.5 mm
Länge:
2.9 mm
Zubehörart:
Stößel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,178*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,219*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 144,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.