Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S11-24DMT-ZBZ/X Sicherheitsschalter 400V 6A IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-94090598235458
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106830
EAN/GTIN:
     4015081065905
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton LS-S11-24DMT-ZBZ/X Sicherheitsschalter 400V 6A IP65 1St.

Mit Verriegelungsüberwachung.

  • Kategorie: Sicherheitsschalter
  • Anschluss: Zugfeder
  • Schaltspannung: 400 V
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +40 °C
  • Schutzart: IP65
  • Mechanische Lebensdauer: > 1 x 106 Zyklen
  • Material: Kunststoff
  • Breite: 60 mm
  • Typ: LS-S11-24DMT-ZBZ/X
  • Inhalt: 1 St.
  • Temperaturbereich: -25 - +40 °C
  • Länge (Tiefe): 37.8 mm
  • Produkt-Art: Sicherheitsschalter
  • Höhe: 173 mm
  • Hersteller-Nr.: 106830
  • EAN: 4015081065905
  • Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
  • Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.13 W
  • Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
  • Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
  • Typkenner: LS…ZBZ/X
  • Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
  • Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
  • Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5)2 x (0.5 - 1.5) mm2
  • Ausgang elektronisch: nein
  • Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
  • Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 800
  • Gehäusebauform: Quader
  • Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
  • Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
  • Netzfrequenz: max. 400 Hz
  • Schaltfunktion: Schleichschaltglied
  • Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 10 g
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0.02 mm
  • Zwangsöffnung: ja
  • bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,23*
€ 145,38*
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 152,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,51*
€ 155,48*
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 155,48*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 312,94*
€ 351,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 15,10*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.