Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106839 LS-XW-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703347-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Eaton 106839 LS-XW-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1 St.

Betätiger LS

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gewinkelter Betätiger kurz 33,45 mm · Betätigungsart: Hebel abgewinkelt · Passend für (Details): Positionsschalter LS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Hebel abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XW-ZBZ
Ausführung (allgemein):
gewinkelter Betätiger kurz 33|ツ|45 mm
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 3,28*
€ 4,52*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,49*
€ 4,60*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,68*
1
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 4,71*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106823
ab € 131,47*
Zubehör
Eaton
106824
ab € 125,31*
Zubehör
Eaton
106827
ab € 131,41*
Zubehör
Eaton
106830
ab € 125,55*
Zubehör
Eaton
106825 LS-S11-120AFT-ZBZ/X
ab € 137,12*
Zubehör
Eaton
106828 LS-S11-230AMT-ZBZ/X
ab € 124,81*
Zubehör
Eaton
106826 LS-S11-120AMT-ZBZ/X
ab € 131,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.