Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT PM PRIME BT Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Datenlogger CAT III 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     1039H-94090598295939
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M248B
EAN/GTIN:
     4012932123678
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gossen Metrawatt METRAHIT PM PRIME BT Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Datenlogger CAT III 600

310000 Digits
Displaybeleuchtung zuschaltbar
Messdatenspeicher
Bluetooth®

Präzisions-Multimeter mit sehr hoher Auflösung, Temperaturmessfunktion und Datenlogger für den anspruchsvollen, universellen Einsatz in Labor und Service.

  • Messbereich V/DC min.: 0.001 mV
  • Messbereich V/DC max.: 600 V
  • Messbereich V/AC min.: 0.01 mV
  • Messbereich V/AC max.: 600 V
  • Messbereich A/DC min.: 0.001 µA
  • Messbereich A/DC max.: 10 A
  • Messbereich A/AC min.: 0.01 µA
  • Messbereich A/AC max.: 10 A
  • Messbereich Widerstand: 0.01 ? - 40 M?
  • Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 3 mF
  • Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 1 MHz
  • Messbereich Temperatur (min.): -270 °C
  • Messbereich Temperatur (max.): +1372 °C
  • DC-Innen-Widerstand: 10 M?
  • AC-Innen-Widerstand: 5 M?
  • Grund-Genauigkeit ± %: 0.02 %
  • Messart: True RMS
  • Frequenzbereich: 15 Hz - 100 kHz
  • Schnittstellen: optisch + Bluetooth®
  • Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA)
  • Höhe: 200 mm
  • Breite: 87 mm
  • Gewicht: 400 g
  • Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
  • Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
  • Spannungsmessung: AC/DC
  • Strommessung: AC/DC
  • Typ: METRAHIT PM PRIME BT
  • Anzeige: digital
  • Anzeige (Counts): 310000
  • Kategorie: Hand-Multimeter
  • Produkt-Art: Hand-Multimeter
  • Besonderheiten: Datenlogger
  • Hersteller-Nr.: M248B
  • EAN: 4012932123678

Lieferumfang:

Messleitungen · Gummischutzhülle · Batterien · DAkkS-Kalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, N/A, 4012932123678, Gossen Metrawatt, M248B, METRAHIT PM PRIME BT, 136-5804
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 832,42*
€ 887,54*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 857,79*
€ 913,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 866,47*
€ 924,71*
Frei Haus
ab € 861,91*
€ 947,95*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 1.223,37*
€ 1.280,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,76*
€ 1.524,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,34*
€ 1.516,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,67*
€ 1.483,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,74*
€ 1.462,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,37*
€ 1.455,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 327,84*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 179,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 125,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 212,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.